Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1852490000
Cod. Produttore
1852490000
Cod. EAN
4032248385461

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SFX 9/24 MC NE WS V2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: SlimFix X
  • Quantità consigliata: 160

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker SlimFix di Weidmüller rappresentano una soluzione efficiente e salvaspazio per l'identificazione di conduttori e cavi. Realizzati in plastica di colore bianco, questi marker a forma di scheda sono progettati per il montaggio a parete di media dimensione e possono essere installati anche dopo il posizionamento del conduttore, garantendo flessibilità nell'applicazione. La loro struttura multicard consente una gestione ordinata e chiara della marcatura, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. Inoltre, sono conformi alle normative RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e un'elevata sostenibilità. La durata di servizio di questi marker è stimata in 20 anni, durante i quali non richiedono manutenzione o consumi energetici. La combinazione di materiali plastici e carta conferisce leggerezza e resistenza, rendendo i marker SlimFix ideali per applicazioni elettriche in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

15 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

24 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

7 ... 40 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

SlimFix X

Produttore

Marcatori fili cavi alta qualità per impianti elettrici professionali Germania