Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522361077
Cod. Produttore
0522361077
Cod. EAN
4008190088903

Informazioni di prodotto

Il prodotto DEK 5 GW L3 offre soluzioni efficienti per l’etichettatura dei morsetti, migliorando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con marcatori pronti per la stampa personalizzata
  • Compatibilità con software e plotter per etichettature rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore chiarezza e sicurezza nell’identificazione dei morsetti
  • Riduzione degli errori di collegamento
  • Miglior manutenzione e gestione dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Altro

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore per etichettatura morsetti DEK 5 GW L3 compatibile con stampanti e plotter