Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1646630000
Cod. Produttore
1646630000
Cod. EAN
4008190401214

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per l’etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con marcatori compatibili per stampa rapida
  • Compatibilità con software dedicati per personalizzazione etichette

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza nella manutenzione grazie a un’etichettatura chiara
  • Riduzione degli errori di connessione elettrica
  • Possibile risparmio energetico derivante da una migliore gestione degli impianti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

ZS

Produttore

Marcatore morsetti ZS 15/5 MC NE WS per etichettatura con stampante e plotter