Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1927510000
Cod. Produttore
1927510000
Cod. EAN
4032248574186

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per l’etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori compatibili con stampanti e plotter.
  • Risparmio di tempo nella fase di etichettatura.
  • Precisione garantita con software dedicati.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e sicurezza nell’identificazione dei morsetti.
  • Migliore organizzazione dell’impianto elettrico.
  • Potenziale riduzione dei tempi di manutenzione.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

Serie

WS

Produttore

Marcatore morsetti WS 12/5 PLUS MC NE per etichettatura con stampante e plotter