Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1609860000
Cod. Produttore
1609860000
Cod. EAN
4008190203481

Informazioni di prodotto

Il prodotto WS 12/5 MC NE WS offre soluzioni avanzate per l’etichettatura dei morsetti, ottimizzando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori preformati
  • Risparmio di tempo con etichettatura rapida tramite stampante o plotter
  • Compatibilità con software dedicato per personalizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e chiarezza nell’identificazione dei morsetti
  • Riduzione di errori e tempi di manutenzione
  • Supporto a impianti ordinati e facilmente gestibili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

Serie

WS

Produttore

Marcatore morsetti WS 12/5 MC NE WS per etichettatura con stampante e plotter