Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1877730000
Cod. Produttore
1877730000
Cod. EAN
4032248468324

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'etichettatura dei morsetti, migliorando l'organizzazione e la tracciabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori compatibili con stampanti e plotter
  • Risparmio di tempo nella codifica e identificazione dei morsetti
  • Compatibilità con software dedicati per una personalizzazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e precisione nell’identificazione dei circuiti elettrici
  • Migliore manutenzione e sicurezza degli impianti
  • Possibile riduzione dei consumi grazie a una gestione più ordinata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

4 mm

Serie

MultiFit

Produttore

Marcatore morsetti MF-W 9/4 MC NE WS per etichettatura con stampante e plotter