Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1816240000
Cod. Produttore
1816240000
Cod. EAN
4032248306190

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'etichettatura dei morsetti, migliorando l'organizzazione e la chiarezza negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo con marcatori pretagliati e pronti all’uso.
  • Compatibilità con stampanti e software dedicati per una personalizzazione rapida.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e manutenzione semplificata grazie all’identificazione chiara dei morsetti.
  • Possibilità di risparmio energetico indirettamente migliorando l’efficienza degli impianti.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

Serie

MultiFit

Produttore

Marcatore morsetti MF-W 5/5 MINI MC NE WS per etichettatura con stampante e software