Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1677140000
Cod. Produttore
1677140000
Cod. EAN
4008190475482

Informazioni di prodotto

Marcatore per morsetti progettato per semplificare l'installazione e migliorare l'organizzazione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo
  • Risparmio di tempo con etichettatura rapida e precisa
  • Compatibilità con stampanti e software dedicati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore identificazione e manutenzione degli impianti
  • Incremento della sicurezza elettrica
  • Riduzione dei costi energetici grazie a un impianto ordinato e gestibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

Serie

MultiFit

Produttore

Marcatore morsetti MF 8/5 MC NE WS per etichettatura con stampante e plotter