Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1816260000
Cod. Produttore
1816260000
Cod. EAN
4032248306183

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e precisa per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con marcatori facilmente personalizzabili
  • Compatibilità con stampanti e software dedicati per un’etichettatura efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell’identificazione dei morsetti per una manutenzione più semplice
  • Migliore organizzazione dell’impianto elettrico
  • Riduzione di errori e guasti grazie a una corretta etichettatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6 mm

Serie

MultiFit

Produttore

Marcatore morsetti MF 5/6 MC NE WS per etichettatura con stampante e plotter