Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1677160000
Cod. Produttore
1677160000
Cod. EAN
4008190475505

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e precisa per ogni tipo di morsettiera.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con marcatori pre-tagliati e pronti all'uso
  • Compatibilità con stampanti e software dedicati per personalizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell'identificazione dei morsetti per manutenzioni rapide
  • Maggiore sicurezza grazie a un'etichettatura precisa
  • Riduzione dei rischi di errori e guasti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

Serie

MultiFit

Produttore

Marcatore morsetti MF 10/5 MC NE WS per etichettatura con stampante e plotter