Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1318061199
Cod. Produttore
1318061199
Cod. EAN
4008190856571

Informazioni di prodotto

Il DEK 6 GW garantisce efficienza e precisione nell'etichettatura delle morsettiere, migliorando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione e utilizzo con stampante o plotter dedicato
  • Risparmio di tempo grazie a marcatori predefiniti e personalizzabili
  • Maggiore ordine e chiarezza nell'identificazione dei morsetti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore manutenzione e sicurezza dell'impianto elettrico
  • Riduzione dei tempi di intervento grazie a una chiara etichettatura
  • Possibile risparmio energetico derivante da una gestione più efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Simboli

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 GW per etichettatura con stampante o plotter