Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0526960006
Cod. Produttore
0526960006
Cod. EAN
4008190012069

Informazioni di prodotto

Il prodotto DEK 6 GW 6 offre soluzioni efficienti per l'etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori preformati.
  • Riduzione dei tempi di etichettatura con uso di stampanti o plotter dedicati.
  • Compatibilità con software specifici per una personalizzazione rapida.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell’identificazione dei morsetti per una manutenzione semplificata.
  • Maggiore sicurezza grazie a una codifica precisa.
  • Risparmio energetico indiretto tramite una gestione più efficiente degli impianti.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 GW 6 per etichettatura con stampante o plotter