Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0518960021
Cod. Produttore
0518960021
Cod. EAN
4008190158132

Informazioni di prodotto

Il prodotto WD0518960021 semplifica l’identificazione dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con stampanti e plotter.
  • Riduzione dei tempi di etichettatura.
  • Software dedicato per una personalizzazione semplice e veloce.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore organizzazione e identificazione degli impianti elettrici.
  • Maggiore sicurezza e manutenzione facilitata.
  • Potenziale risparmio energetico grazie a una gestione più efficiente.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 FWZ 21-30 per etichettatura con stampante o plotter