Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0468660301
Cod. Produttore
0468660301
Cod. EAN
4008190036331

Informazioni di prodotto

Il DEK 6 FW 301-350 offre una soluzione efficiente per l'etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori preformati e personalizzabili
  • Risparmio di tempo con stampa diretta tramite software dedicato
  • Compatibilità con stampanti e plotter per una maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e chiarezza nell’identificazione dei morsetti
  • Riduzione degli errori di collegamento elettrico
  • Migliore manutenzione e gestione dell’impianto nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 FW 301-350 per etichettatura con stampante o plotter