Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522761041
Cod. Produttore
0522761041
Cod. EAN
4008190162382

Informazioni di prodotto

Il DEK 5 GW U garantisce un’installazione rapida e precisa, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori pronti all’uso
  • Compatibilità con stampanti e plotter per personalizzazione veloce
  • Riduzione del tempo di etichettatura e organizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell’identificazione dei morsetti per manutenzione semplice
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico indiretto grazie a una corretta gestione dei collegamenti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Lettere

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW U per etichettatura con stampante o plotter