Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522660003
Cod. Produttore
0522660003
Cod. EAN
4008190116101

Informazioni di prodotto

Il marcatore DEK 5 GW 3 offre soluzioni efficienti per l'etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione e applicazione rapida
  • Compatibile con stampanti e plotter per personalizzazione
  • Riduce errori di cablaggio grazie a una chiara identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore organizzazione degli impianti elettrici
  • Risparmio di tempo nella manutenzione e nelle verifiche
  • Contribuisce a un sistema più sicuro ed efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW 3 per etichettatura con stampante o plotter