Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522660012
Cod. Produttore
0522660012
Cod. EAN
4008190034764

Informazioni di prodotto

Il marcatore DEK 5 GW 12 semplifica l’etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione e personalizzazione con stampante o plotter
  • Riduce i tempi di etichettatura
  • Compatibilità con software dedicato per una gestione efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e organizzazione migliorata del quadro elettrico
  • Maggiore sicurezza e manutenzione facilitata
  • Potenziale risparmio energetico grazie a una migliore gestione degli impianti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW 12 per etichettatura con stampante o plotter