Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522660011
Cod. Produttore
0522660011
Cod. EAN
4008190022051

Informazioni di prodotto

Il marcatore DEK 5 GW 11 garantisce un’installazione efficiente e precisa, migliorando l’organizzazione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da etichettare con stampante o plotter dedicato
  • Installazione rapida e ordinata
  • Riduce i tempi di identificazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella codifica dei morsetti
  • Minore rischio di errori di collegamento
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a una gestione più efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW 11 etichettatura con stampante o plotter