Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0354361187
Cod. Produttore
0354361187
Cod. EAN
4008190047054

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'efficiente gestione dell'etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori pronti per l'uso.
  • Risparmio di tempo con etichettatura rapida tramite stampante o plotter.
  • Compatibilità con software dedicato per una personalizzazione semplice.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell'identificazione dei morsetti per una manutenzione più sicura e veloce.
  • Maggiore affidabilità dell'impianto grazie a una codifica precisa.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Altro

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FWZ L1-PE per etichettatura con stampante e plotter