Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0523060021
Cod. Produttore
0523060021
Cod. EAN
4008190129897

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'etichettatura dei morsetti, ottimizzando il lavoro degli installatori e migliorando la gestione dell'impianto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori preformati
  • Risparmio di tempo con etichettatura rapida e precisa
  • Compatibilità con stampanti e software dedicati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell'identificazione dei morsetti
  • Maggiore sicurezza e manutenzione semplificata
  • Riduzione degli errori di collegamento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FWZ 21-30 per etichettatura con stampante e plotter