Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0235860000
Cod. Produttore
0235860000
Cod. EAN
4008190066420

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e precisione nell’etichettatura delle morsettiere, facilitando il lavoro di installazione e manutenzione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con stampanti e plotter.
  • Risparmio di tempo nella creazione e applicazione delle etichette.
  • Materiale resistente per una lunga durata in ambiente elettrico.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e sicurezza nell’identificazione dei morsetti.
  • Riduzione degli errori di collegamento e manutenzione.
  • Contributo a un risparmio energetico grazie a una gestione più efficiente degli impianti.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FWZ 1,3,5-19 per etichettatura con stampante o plotter