Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0523060001
Cod. Produttore
0523060001
Cod. EAN
4008190021726

Informazioni di prodotto

Il marcatore DEK 5 FWZ 1-10 offre soluzioni efficienti per l’etichettatura dei morsetti, migliorando l’organizzazione e la leggibilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo con marcatura rapida tramite stampante o plotter
  • Compatibilità con software dedicato per personalizzazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e chiarezza nell’identificazione dei morsetti
  • Riduzione degli errori di connessione
  • Efficienza energetica garantita da un cablaggio ordinato e controllato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FWZ 1-10 etichettatura con stampante o plotter