Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0473460201
Cod. Produttore
0473460201
Cod. EAN
4008190014520

Informazioni di prodotto

Il DEK 5 FW 201-250 offre una soluzione efficiente per l’etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori preformati
  • Risparmio di tempo con etichettatura rapida tramite stampante o plotter
  • Compatibilità con software specifici per una personalizzazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e tracciabilità degli impianti
  • Riduzione degli errori di collegamento
  • Manutenzione facilitata grazie a una chiara identificazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FW 201-250 per etichettatura con stampante e plotter