Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0460660051
Cod. Produttore
0460660051
Cod. EAN
4008190138226

Informazioni di prodotto

Il marcatore DEK 5 FSZ 51-60 ottimizza l'organizzazione e la gestione dei morsetti, migliorando l'efficienza dell'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con etichettatura rapida e precisa
  • Compatibilità con stampanti e software dedicati per personalizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e sicurezza nell'identificazione dei morsetti
  • Migliore manutenzione e gestione degli impianti elettrici
  • Riduzione dei rischi di errori e guasti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FSZ 51-60 per etichettatura con stampante o plotter