Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1011320000
Cod. Produttore
1011320000
Cod. EAN
4032248717644

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per l’etichettatura dei morsetti, garantendo efficienza e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori compatibili con stampanti e plotter.
  • Risparmio di tempo nella codifica e nell’organizzazione dei morsetti.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell’identificazione dei morsetti per una manutenzione più semplice.
  • Possibile risparmio energetico derivante da una gestione più ordinata e sicura degli impianti.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/6 PLUS MC NE WS per etichettatura con stampante e software dedicato