Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1609820000
Cod. Produttore
1609820000
Cod. EAN
4008190203436

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficaci per l’etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori compatibili con stampanti e plotter.
  • Risparmio di tempo nella fase di etichettatura.
  • Software dedicato per una personalizzazione rapida e precisa.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e sicurezza nell’identificazione dei morsetti.
  • Maggiore efficienza nella manutenzione e controllo degli impianti.
  • Riduzione degli errori di collegamento e conseguenti risparmi energetici.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/6 MC NE WS per etichettatura con stampante e plotter