Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1318061198
Cod. Produttore
1318061198
Cod. EAN
4008190159979

Informazioni di prodotto

Il prodotto DEK 6 GW + offre soluzioni efficaci per l’etichettatura dei morsetti, garantendo precisione e professionalità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori preformati
  • Risparmio di tempo con etichettatura rapida tramite stampante o plotter
  • Compatibilità con software dedicato per personalizzazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell’identificazione dei morsetti per manutenzioni rapide
  • Migliore organizzazione dell’impianto elettrico
  • Riduzione degli errori grazie a marcature leggibili e durature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Simboli

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore etichette morsetti DEK 6 GW+ per stampa con software dedicato