Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0468660051
Cod. Produttore
0468660051
Cod. EAN
4008190121549

Informazioni di prodotto

Il prodotto DEK 6 FW 51-100 offre soluzioni efficienti per l’etichettatura dei morsetti, migliorando l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con stampanti e plotter standard
  • Risparmio di tempo nella fase di etichettatura
  • Utilizzo di software dedicato per una personalizzazione rapida e precisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e leggibilità delle etichette per una manutenzione semplificata
  • Migliore organizzazione dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di errori e guasti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore etichette morsetti DEK 6 FW 51-100 per stampa con plotter e software