Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0468660001
Cod. Produttore
0468660001
Cod. EAN
4008190170257

Informazioni di prodotto

Il prodotto DEK 6 FW 1-50 offre soluzioni efficienti per l’etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori facilmente applicabili.
  • Risparmio di tempo con etichettatura rapida tramite stampante o plotter.
  • Compatibilità con software dedicati per una gestione semplice e personalizzata.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e chiarezza nell’identificazione dei circuiti.
  • Riduzione degli errori di collegamento e manutenzione più agevole.
  • Efficienza energetica garantita da un cablaggio ordinato e ben identificato.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore etichette morsetti DEK 6 FW 1-50 per stampa e plotter