Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522761027
Cod. Produttore
0522761027
Cod. EAN
4008190160104

Informazioni di prodotto

Il DEK 5 GW G è progettato per semplificare l’etichettatura delle morsettiere, ottimizzando tempi e operazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con stampanti e plotter standard
  • Risparmio di tempo nella fase di etichettatura
  • Utilizzo di software dedicato per una personalizzazione rapida e precisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell’identificazione dei morsetti per una manutenzione più efficiente
  • Riduzione degli errori grazie a marcatori leggibili e duraturi
  • Contributo indiretto al risparmio energetico tramite una gestione più ordinata degli impianti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Lettere

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore etichette morsetti DEK 5 GW G per identificazione cablaggio professionale