Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522660007
Cod. Produttore
0522660007
Cod. EAN
4008190011949

Informazioni di prodotto

Il DEK 5 GW 7 ottimizza l'installazione elettrica con soluzioni pratiche e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile etichettatura dei morsetti con stampante o plotter dedicato
  • Installazione rapida e precisa grazie a marcatori personalizzabili
  • Risparmio di tempo nella fase di codifica e identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e sicurezza nell’identificazione dei circuiti
  • Minore rischio di errori e guasti grazie a una corretta etichettatura
  • Possibile riduzione dei consumi energetici per una gestione più efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore etichette morsetti DEK 5 GW 7 per stampa con plotter e software