Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522660021
Cod. Produttore
0522660021
Cod. EAN
4008190039660

Informazioni di prodotto

Il marcatore DEK 5 GW 21 offre soluzioni pratiche per l’etichettatura efficiente dei morsetti, migliorando l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con stampanti e plotter dedicati
  • Risparmio di tempo nella fase di codifica e identificazione dei morsetti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore chiarezza e sicurezza nell’identificazione dei circuiti
  • Riduzione degli errori di collegamento e manutenzione più semplice

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore etichette morsetti DEK 5 GW 21 per stampa con software dedicato