Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0473460351
Cod. Produttore
0473460351
Cod. EAN
4008190110444

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e precisa per ogni tipo di morsettiera.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di etichettatura con stampante o plotter dedicato
  • Risparmio di tempo grazie alla personalizzazione rapida
  • Maggiore ordine e chiarezza nell’impianto elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Identificazione immediata e sicura dei morsetti
  • Riduzione dei rischi di errori nell’uso e manutenzione
  • Migliore efficienza energetica grazie a un impianto ordinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore etichette morsetti DEK 5 FW 351-400 per stampa professionale