Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE553-71017
Cod. Produttore
553-71017
Cod. EAN
4031026453415

Informazioni di prodotto

Marcacavo UL Ladder TULT4.8-1.6DS-3x16YE
Rapporto di restringimento 3:1. Pretranciati a 50mm, 25mm e 16mm come standard. Disponibili in colore bianco e giallo. Buona resistenza meccanica e ai solventi organici e chimici. Elevata flessibilità. Forniti in comodi contenitori. Il TULT DS è un materiale termorestringente 3:1 riconosciuto UL, pretranciato e disposto in un comodo formato Ladder Style. Questo formato permette non solo la stampa su entrambi i lati, ma anche la possibilità di prelevare il marcacavo desiderato con facilità. Il composto di poliolefina del TULT ha buone caratteristiche meccaniche e di resistenza ai solventi organici e chimici. La superficie della guaina viene preparata in modo da garantire una elevata qualità di stampa in ogni momento utilizzando le stampanti a trasferimento termico di HellermannTyton.

Serie

TULT_DS

Produttore

MARCACAVO UL LADDER TULT4.8-1.6DS-3