Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE531-15314
Cod. Produttore
531-15314
Cod. EAN
4031026244488

Informazioni di prodotto

Marcacavi prestampati ovalgrip HODS50 4

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcacavi di forma ovale per adattarsi a Arrowtag AT1, AT2 o AT3. Ideali per manutenzioni o riparazioni, fissandoli con una fascetta. Da applicare anche direttamente sul cavo prima della terminazione. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, bianco e nel codice colore delle resistenze. I marcacavi sono disponibili di serie nel colore giallo con caratteri in nero e con il codice di colore internazionale per le resistenze. I caratteri disponibili sono 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard. A richiesta è disponibile materiale bianco con caratteri in nero. Targhetta di identificazione: AT1 per 7 segnacavi di formato 50. AT2 per 8 segnacavi di formato 85. AT3 per 14 segnacavi di formato 85.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

larghezza

6,5 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,7 ... 3,6 mm

Serie

Ovalgrip

Produttore

Marcacavi prestampati Ovalgrip HODS50 forma ovale per identificazione cavi manutenzione e riparazioni colore giallo caratteri neri