Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223758
Cod. Produttore
223758
Cod. EAN
8016978104215

Informazioni di prodotto

Amplificatore terrestre avanzato ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a regolazioni indipendenti del guadagno (0-15dB) per ogni ingresso
  • Risparmio di tempo con amplificazioni separate VHF/UHF e filtro integrato per interferenze 5G

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato guadagno di 40dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF
  • Bassa figura di rumore per segnale più nitido e stabile
  • Compatibilità con tecnologia T2 per migliore qualità del segnale digitale
Amplificatore con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da palo con guadagno 40dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

esecuzione

amplificatore multibanda

numero di ingressi

3

numero di uscite

1

regolatore di livello

alimentabile a distanza

amplificazione B IV/V

40 dB

amplificazione B III

22 dB

Produttore

MAP4R3UU T2+ AMP3I 3+DAB,U,U 22/40D