Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223754
Cod. Produttore
223754
Cod. EAN
8016978104178

Informazioni di prodotto

Amplificatore da palo con tecnologia avanzata per prestazioni ottimali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a regolazioni indipendenti del guadagno (0-15dB) per ogni ingresso
  • Configurazione rapida con amplificazioni separate VHF/UHF
  • Bassa figura di rumore per un segnale pulito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato guadagno fino a 42dB e uscita fino a 116dBμV in banda UHF
  • Filtro integrato per eliminare interferenze 5G a 694MHz
  • Qualità del segnale migliorata con tecnologia T2 per una visione stabile
Amplificatore con 2 ingressi (III+DAB, UHF) da palo con guadagno 42dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

esecuzione

amplificatore multibanda

numero di ingressi

2

numero di uscite

1

regolatore di livello

alimentabile a distanza

amplificazione B IV/V

42 dB

amplificazione B III

20 dB

Produttore

MAP4R3U T2+ AMP.2I 3+DAB,U 22/42DB