› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

MAP4r345U PRO AM4i 3+DAB,4,5,U 23/40dB

Cod. Rexel FY223725
Cod. Produttore 223725
Cod. EAN 8016978102099

Informazioni principali

MAP4r345U PRO AM4i 3+DAB,4,5,U 23/40dB

Descrizione del prodotto

Nuovi amplificatori multingressi da palo ad alte prestazioni per l`amplificazione e la miscelazione dei segnali provenienti da una o più antenne.Innovativo selettore HI/Low che permette di regolare il massimo livello di segnale di uscita UHF su due livelli differenti. Telaio in pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi. Connettori di tipo “F” con l`innovativo sistema di bloccaggio della nuova campana protettiva da esterno in PVC e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza, facilità e velocità di installazione.Amplificazione e gestione separata VHF/UHF ed inserimento facilitato della tele-alimentazione. Led di presenza dell’alimentazione su tutti i modelli. Tutta la nuova gamma di amplificatori rispetta perfettamente gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive (RED Compliant).

Caratteristiche tecniche

numero di uscite

1

esecuzione

amplificatore multibanda

regolatore di livello

alimentabile a distanza

amplificazione B IV/V

40 dB

amplificazione B III

23 dB

MAP4r345U PRO AM4i 3+DAB,4,5,U 23/40dB