› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

MAP3rFM+3UU2LTE AMP.3i FM+3,U,U 26/28 2u

Cod. Rexel FY223713
Cod. Produttore 223713
Cod. EAN 8016978100859

Informazioni principali

MAP3rFM+3UU2LTE AMP.3i FM+3,U,U 26/28 2u

Descrizione del prodotto

Nuovi amplificatori multingressi da palo per l`amplificazione e la miscelazione dei segnali provenienti da una o più antenne. Telaio in pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi. Connettori di tipo “F” con l`innovativo sistema di bloccaggio della nuova campana protettiva da esterno in PVC e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza, facilità e velocità di installazione.Amplificazione e gestione separata VHF/UHF ed inserimento facilitato della tele-alimentazione. Led di presenza dell’alimentazione su tutti i modelli. Tutta la nuova gamma di amplificatori rispetta perfettamente gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive (RED Compliant).

Caratteristiche tecniche

numero di uscite

1

numero di ingressi

3

esecuzione

amplificatore multibanda

regolatore di livello

alimentabile a distanza

amplificazione FM

26 dB

amplificazione B IV/V

28 dB

amplificazione B III

28 dB

MAP3rFM+3UU2LTE AMP.3i FM+3,U,U 26/28 2u