Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223711
Cod. Produttore
223711
Cod. EAN
8016978100415

Informazioni di prodotto

Amplificatore da palo con prestazioni elevate e installazione semplice.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Regolazione indipendente del guadagno per ogni ingresso (0-15dB).
  • Bassa figura di rumore per una migliore qualità del segnale.
  • Due uscite per maggiore flessibilità di collegamento.
  • Filtro integrato 694MHz per protezione da interferenze 5G e 4G LTE.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Guadagno fino a 28dB per segnali più forti e stabili.
  • Livello di uscita elevato fino a 116dBμV in banda UHF.
  • Amplificazioni separate per VHF e UHF per una ricezione ottimale.
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia a bassa figura di rumore.
Amplificatore con 2 ingressi (FM+III+DAB, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. 2 uscite e filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato.

Produttore

MAP3rFM+3U 700 AMP2i FM+3+DAB,U 22/28dB