Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223755
Cod. Produttore
223755
Cod. EAN
8016978104185

Informazioni di prodotto

Amplificatore da palo con tecnologia T2 che garantisce prestazioni elevate e filtraggio delle interferenze 5G.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a regolazioni indipendenti del guadagno (0-15dB) per ogni ingresso
  • Risparmio di tempo con amplificazioni separate VHF/UHF
  • Bassa figura di rumore per un segnale più pulito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale potente con guadagno fino a 28dB e uscita fino a 116dBμV
  • Filtro integrato per eliminare interferenze 5G a 694MHz
  • Migliore qualità della ricezione TV digitale terrestre
Amplificatore con 2 ingressi (III+DAB, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

numero di uscite

1

numero di ingressi

2

esecuzione

amplificatore multibanda

regolatore di livello

alimentabile a distanza

amplificazione B IV/V

28 dB

amplificazione B III

21 dB

Produttore

MAP3R3U T2 AMP.2I 3+DAB,U 21/28DB

€ 35,68 x 1 pz.
(pz.)