Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /
Informazioni di prodotto
numero di uscite
1
numero di ingressi
4
esecuzione
amplificatore multibanda
regolatore di livello
alimentabile a distanza
amplificazione FM
22 dB
amplificazione B IV/V
25 dB
amplificazione B III
20 dB
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te