Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223714
Cod. Produttore
223714
Cod. EAN
8016978100361

Informazioni di prodotto

MAP2r345U LTE AM4i 3+DAB,4,5,U 21/25dB
Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Filtro 4G LTE 790MHz integrato.

numero di uscite

1

numero di ingressi

4

esecuzione

amplificatore multibanda

regolatore di livello

alimentabile a distanza

amplificazione B IV/V

25 dB

amplificazione B III

21 dB