Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223753
Cod. Produttore
223753
Cod. EAN
8016978104161

Informazioni di prodotto

Amplificatore da palo con tecnologia T2 ideale per installazioni rapide e performanti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a regolazioni indipendenti del guadagno (0-15dB) per ogni banda
  • Risparmio di tempo con amplificazioni separate VHF/UHF integrate
  • Bassa figura di rumore per un segnale pulito e stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato guadagno di 25dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF
  • Filtro integrato per eliminare interferenze 5G a 694MHz
  • Qualità del segnale migliorata per una visione ottimale
Amplificatore con 1 ingresso (III+DAB+UHF) da palo con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

numero di uscite

1

numero di ingressi

1

esecuzione

amplificatore multibanda

regolatore di livello

alimentabile a distanza

amplificazione B IV/V

25 dB

amplificazione B III

20 dB

Produttore

MAP2R3+U T2 AMP.1I 3+DAB+U 20/25DB