Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMO13232
Cod. Produttore
MO13232
Cod. EAN
4013614400308

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Capacità di interruzione: 25 kA
  • Larghezza compatta: 45 mm
  • Funzione di disconnessione integrata
  • Meccanismo trip-free
  • Indicazione posizione manopola
  • Applicazioni monofase e trifase
  • Serie: MO132

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare con capacità di interruzione di 25kA, progettato per garantire un'elevata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. Facile da installare, questo dispositivo è essenziale per la gestione efficiente della distribuzione elettrica, contribuendo a prevenire danni agli impianti e migliorare la sicurezza complessiva. Descrizione del produttore: The MO132-32 manual motor starter magnetic only is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 32.0 A. This device is used to manually switch on and off loads/motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 30 kA at 400 V AC. A combination together with overload relays or motor controllers allows the protection of motors. Further features are the built-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter magnetic only is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks are available as accessory.

larghezza

45 mm

altezza

97,8 mm

profondità

86,55 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

9,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

15 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

32 ... 32 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 400 A

Serie

MO132

Produttore

ABB

Manual Motor Starter magnetico 32 A protezione motori impianti trifase e monofase