Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMO13216
Cod. Produttore
MO13216
Cod. EAN
4013614400261

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Capacità di interruzione: 50 kA
  • Larghezza compatta: 45 mm
  • Funzione di disconnessione integrata
  • Meccanismo trip-free
  • Indicazione posizione interruttore
  • Manopola bloccabile
  • Serie: MO132

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico con potere di interruzione di 50 kA, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo assicura un funzionamento affidabile e sicuro, ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, contribuendo alla stabilità e alla protezione dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: The MO132-16 manual motor starter magnetic only is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 16.0 A. This device is used to manually switch on and off loads/motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 V AC. A combination together with overload relays or motor controllers allows the protection of motors. Further features are the built-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter magnetic only is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks are available as accessory.

larghezza

45 mm

altezza

97,8 mm

profondità

86,55 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

7,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

16 ... 16 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

200 ... 200 A

Serie

MO132

Produttore

ABB

Manual motor starter magnetico 16 A compatto protezione motori singola e trifase