› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Manovra rotante rinviata albero prolungato M4 630 IP55 distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTIT7449
Cod. Produttore T7449
Cod. EAN 8012199787558

Informazioni principali

  • Serie: MEGA M400/630E
  • Protezione: IP55
  • Tipo manovra: Rotante rinviata
  • Albero: Prolungato per M4
  • Corrente nominale: 630 A
  • Applicazione: Manovra elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MEGA M400/630E è una manovra di rinvio con grado di protezione IP55, progettata per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici industriali. Questo dispositivo, di colore grigio, è dotato di asse ed è adatto per l’utilizzo con disgiuntori, offrendo una soluzione robusta e resistente agli agenti esterni grazie alla sua elevata protezione IP55. La manovra è realizzata con materiali di qualità, pensata per assicurare facilità di installazione e lunga durata, ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e sicuro delle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Manovra rotante rinviata su albero prolungato per M4 630 - IP55

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

con asse

adatto per disgiuntore

Manovra rotante rinviata albero prolungato M4 630 IP55 distribuzione elettrica