› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Manovra rotante emergenza per MW250-630 impianti elettrici

Cod. Rexel BTIMW7008E
Cod. Produttore MW7008E
Cod. EAN 8012199717197

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Colore: Rosso
  • Tipo manovra: Rotante diretta
  • Serie: MEGASWITCH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MEGASWITCH MW7008E è una manovra di emergenza progettata per garantire un intervento rapido e sicuro in situazioni critiche. Realizzata con materiali resistenti, presenta un design ergonomico con un asse integrato per una facile azionabilità. Il dispositivo è caratterizzato dai colori rosso e giallo, tipici degli arresti di emergenza, che ne facilitano l'individuazione immediata. È adatta per l'installazione su sezionatori di carico, offrendo un controllo affidabile e sicuro. Questa manovra di emergenza rappresenta una componente essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici industriali, assicurando un'interruzione tempestiva del funzionamento in caso di necessità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Manovra rotante diretta di emergenza per MW250-630 - colore rosso

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso/giallo

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per sezionatore di carico

Serie

MEGASWITCH

Manovra rotante emergenza per MW250-630 impianti elettrici