› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Manovra rinviata nera per interruttori BTDIN distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTIF80KMN
Cod. Produttore F80KMN
Cod. EAN 8005543521861

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Montaggio su portella IP55/IP40
  • Materiale: Policarbonato fibra vetro
  • Indice protezione: IP55 e IK10
  • Temperatura operativa: -25°C a +60°C
  • Peso prodotto: 350 g
  • Bloccaggio: 2 passaggi con lucchetti
  • Dimensioni max: 250,5x62x61 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La maniglia rotativa a profondità variabile BTIF80KMN è un dispositivo esterno progettato per il comando dei circuit breaker modulari BTDIN senza la necessità di aprire l'armadio elettrico. Dotata di una maniglia nera, questa maniglia consente di azionare in modo semplice e sicuro il prodotto associato, indicando chiaramente lo stato di funzionamento tramite la posizione della maniglia stessa: posizione alta per ON e posizione bassa per OFF, con la possibilità di bloccare la porta quando il dispositivo è attivo. Il kit completo comprende attuatore, maniglia, aste di collegamento, staffa, modello per foratura autoadesivo e accessori di fissaggio, garantendo un'installazione rapida e precisa. È compatibile con interruttori modulari da 2, 3 e 4 poli con moduli da 1 o 1,5 per polo, inclusi interruttori magnetotermici, sezionatori, interruttori differenziali e combinati. Realizzata con materiali autoestinguenti e resistenti al calore, come policarbonato rinforzato con fibra di vetro per maniglia e staffa, e acciaio zincato per i componenti metallici, assicura elevata durabilità e sicurezza. La maniglia offre un grado di protezione IP55 contro polveri e liquidi una volta montata, e resistenza agli urti IK10, oltre a un'ottima resistenza alle vibrazioni. Il sistema di bloccaggio in due fasi permette di mettere in sicurezza sia il modulo che la maniglia esterna, con la possibilità di applicare fino a tre lucchetti, garantendo un controllo efficace dell'accesso. La maniglia è inoltre marcata in modo permanente per una facile identificazione e conformità alle normative europee RoHS e REACH, assicurando rispetto ambientale e sicurezza. Questa maniglia rotativa rappresenta una soluzione affidabile e funzionale per il comando remoto e la sicurezza dei dispositivi elettrici modulari in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Manovra rotante rinviata per interruttori BTDIN

Caratteristiche tecniche

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

Serie

BTDIN

Manovra rinviata nera per interruttori BTDIN distribuzione elettrica