› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Manopola rotante standard diretta con blocco per interruttori Tmax T7 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062120R1
Cod. Produttore 1SDA062120R1
Cod. EAN 8015644646097

Informazioni principali

  • Tipo: Meccanismo manopola rotante
  • Funzione: Operazione diretta standard
  • Blocco: Dispositivo per lucchetto
  • Applicazione: Interruttore fisso-ritraibile T7
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo esenti
  • Uso: Montaggio su Tmax T7

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante diretto T7 di colore grigio, progettato per l'installazione su disgiuntori e sezionatori di carico. Questo comando è dotato di blocco con lucchetto per garantire la sicurezza durante l'uso e prevenire manovre accidentali. La maniglia è realizzata con materiali resistenti e offre un funzionamento affidabile e preciso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e diretto dell'interruttore. Il design compatto e robusto assicura facilità di montaggio e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD DIRECT WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED-WITHDRAWABLE T7

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Manopola rotante standard diretta con blocco per interruttori Tmax T7 industriale